Eriks
OMFB

OMFB Handpomp PM50 zonder tank

  • ERIKS:1014704
Image 1
- Handpomp zonder tank en veiligheid.
- Slagvolume 20/50/70 cc/slag.
- Inclusief daalventiel
- Exclusief hendel, deze separaat bestellen.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur)
Opslaan in lijst

€ 420,00/ stukexcl. btw

€ 508,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMFB
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Ja
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst hoge druk pomp
50 cm³/slag
Tankinhoud
Zonder tank l
Max. werkdruk
250 bar
Uitvoering
Eéntraps
Aansluiting inlaat
1/2" BSP
Aansluiting uitlaat
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMFB Handpomp hendel voor PM12-25-45-50 L=600 mm

  • Eriks:11486219
  • Manufacturer:10600000078

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026