Eriks
OMFB

OMFB Handpomp PM20 zonder tank

  • ERIKS:1014694
Image 1
- Handpomp zonder tank en veiligheid.
- Slagvolume 20/50/70 cc/slag.
- Inclusief daalventiel
- Exclusief hendel, deze separaat bestellen.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur)
Opslaan in lijst

€ 342,00/ stukexcl. btw

€ 413,82incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMFB
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Ja
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst hoge druk pomp
20 cm³/slag
Tankinhoud
Zonder tank l
Max. werkdruk
300 bar
Uitvoering
Eéntraps
Aansluiting inlaat
1/2" BSP
Aansluiting uitlaat
3/8" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMFB Handpomp hendel voor PM20 L= 500 mm

  • Eriks:12484028
  • Manufacturer:10600000176

€ 12,15/ stukexcl. btw

€ 14,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026