Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Wisselklep VU2P 3/4"

  • ERIKS:14229093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de hoogste druk tussen twee drukleidingen te selecteren.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP.
Opslaan in lijst

€ 26,11/ stukexcl. btw

€ 31,59incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU2P
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
110 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR