Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Wisselklep VU2P 1/4"

  • ERIKS:14229090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de hoogste druk tussen twee drukleidingen te selecteren.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP.
Opslaan in lijst

€ 16,09/ stukexcl. btw

€ 19,47incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU2P
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR