Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Wisselklep VU2P 1"

  • ERIKS:14229094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de hoogste druk tussen twee drukleidingen te selecteren.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP.
Opslaan in lijst

€ 63,87/ stukexcl. btw

€ 77,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU2P
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
150 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1" BSP
Afdichting materiaal
NBR