€ 132,71/ stukexcl. btw
€ 160,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VSQAPP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 400 bar |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Instelbereik | 50 - 400 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |