€ 59,61/ stukexcl. btw
€ 72,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VSQAPP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 70 l/min |
Instelbereik | 10 - 180 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |