Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Volgordeklep/tk VS2C 1/2'' V 30-180 bar V0660/V180

  • ERIKS:14812936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Volgordekleppen worden gebruikt om 2 cilinders in volgorde te schakelen: hij levert een oliestroom aan het secundaire circuit wanneer de functie van het primaire circuit is vervuld en de drukinstelling is bereikt. De retourstroom is vrij. Het is ideaal voor circuits met lage druk op de secundaire actuator, aangezien de drukken worden opgeteld.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Leidingmontage: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 44,45/ stukexcl. btw

€ 53,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VS2C
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Instelbereik
30 - 180 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR