Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Vaste stroomverdeler DFL 40-60

  • ERIKS:14229144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt wanneer twee gelijke aandrijvingen, die niet mechanisch gekoppeld zijn, door dezelfde pomp worden gevoed en door één enkele klep worden bediend, gelijktijdig moeten bewegen, zowel in uit- als in ingeschoven toestand.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Leidingmontage: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 122,10/ stukexcl. btw

€ 147,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Type
Leidingbouwmontage
Volumestroom
40-60 l/min
Max. werkdruk
250 bar
Aansluitingen
C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP
Materiaal
Staal