€ 21,15/ stukexcl. btw
€ 25,59incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU MM |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 90 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |