€ 92,36/ stukexcl. btw
€ 111,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU MM |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 320 bar |
Max. oliestroom | 650 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |