Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU MM 1/2"

  • ERIKS:14229069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Terugslagkleppen laten vrije stroming in één richting toe en blokkeert de stroom in de omgekeerde richting, wordt gebruikt om een hydraulisch systeem op druk te houden.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 13,32/ stukexcl. btw

€ 16,12incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU MM
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR