€ 73,80/ stukexcl. btw
€ 89,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU MM |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 320 bar |
Max. oliestroom | 240 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1.1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |