€ 13,10/ stukexcl. btw
€ 15,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,4 - 0,7 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" NPT |
Afdichting materiaal | NBR |