€ 658,64/ stukexcl. btw
€ 796,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,4 - 0,7 bar |
Max. werkdruk | 300 bar |
Max. oliestroom | 650 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |