€ 209,33/ stukexcl. btw
€ 253,29incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,4 - 0,7 bar |
Max. werkdruk | 300 bar |
Max. oliestroom | 650 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |