€ 5,73/ stukexcl. btw
€ 6,93incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,4 - 0,7 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 20 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |