€ 14,71/ stukexcl. btw
€ 17,80incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,4 - 0,7 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 160 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |