Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU 1/2'' RVS VX610

  • ERIKS:14812895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Terugslagkleppen laten vrije stroming in één richting toe en blokkeert de stroom in de omgekeerde richting, wordt gebruikt om een hydraulisch systeem op druk te houden.

Materiaal:
  • Huis: roestvast staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 74,25/ stukexcl. btw

€ 89,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,4 - 0,7 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR