€ 8,91/ stukexcl. btw
€ 10,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,4 - 0,7 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 70 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" NPT |
Afdichting materiaal | NBR |