Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VU 1''1/4 NPT ±0,7/1 BAR VN631

  • ERIKS:14812939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Terugslagkleppen laten vrije stroming in één richting toe en blokkeert de stroom in de omgekeerde richting, wordt gebruikt om een hydraulisch systeem op druk te houden.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 54,31/ stukexcl. btw

€ 65,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,7 - 1 bar
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
350 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1.1/4" NPT
Afdichting materiaal
NBR