€ 51,73/ stukexcl. btw
€ 62,59incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,7 - 1 bar |
Max. werkdruk | 300 bar |
Max. oliestroom | 350 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1.1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |