Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep bidirectionaal VRC 3/8" V0606

  • ERIKS:13634875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De oliestroom wordt in beide richtingen geregeld bij verschillende drukinstellingen.
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 49,20/ stukexcl. btw

€ 59,53incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 - 8 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
35 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR