Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep bidirectionaal VRC 1/2" V0616

  • ERIKS:14229095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De oliestroom wordt in beide richtingen geregeld bij verschillende drukinstellingen.
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 51,44/ stukexcl. btw

€ 62,24incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 - 8 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
55 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR