Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Smoring VRFB 90 1/4"

  • ERIKS:14229114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de snelheid van actuatoren in twee richting te regelen. Nauwkeurige afstelling. Drukcompensatie is niet voorzien, debiet is afhankelijk van druk en olieviscositeit.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 26,67/ stukexcl. btw

€ 32,27incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRFB 90
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop (fijnafstelling)
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
15 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR