Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Smoring VRB 3/4"

  • ERIKS:14229106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de snelheid van actuatoren in twee richtingen te regelen. Drukcompensatie is niet voorzien, debiet is afhankelijk van druk en olieviscositeit.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 32,39/ stukexcl. btw

€ 39,19incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRB
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
110 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR