Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Smoring VRB 1"

  • ERIKS:14229107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de snelheid van actuatoren in twee richtingen te regelen. Drukcompensatie is niet voorzien, debiet is afhankelijk van druk en olieviscositeit.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 47,17/ stukexcl. btw

€ 57,08incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRB
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
160 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1" BSP
Afdichting materiaal
NBR