€ 29,25/ stukexcl. btw
€ 35,39incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRFU 90 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Knop (fijnafstelling) |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 15 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |