€ 21,60/ stukexcl. btw
€ 26,14incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRF |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 300 bar |
Max. oliestroom | 45 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |