Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Smoorterugslagklep VRF 3/4"

  • ERIKS:14229099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze kleppen worden gebruikt om de snelheid van actuatoren in één richting te regelen. In omgekeerde richting is de stroming vrij. Drukcompensatie is niet voorzien, debiet is afhankelijk van druk en olieviscositeit.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 36,29/ stukexcl. btw

€ 43,91incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRF
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
110 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR