Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Slangbreukventiel patroon VUBA 3/4" V0800

  • ERIKS:12497197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Slangbreukbeveiliger VUBA.
- Instelbaar.
- Staal.
Opslaan in lijst

€ 13,21/ stukexcl. btw

€ 15,98incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBA
Uitvoering
Slangbreukventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
169 l/min
Aansluitingen
3/4" BSP
Onderdelen & accessoires

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026