Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Slangbreukventiel patroon VUBA 1" V0810

  • ERIKS:12497198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Slangbreukbeveiliger VUBA.
- Instelbaar.
- Staal.
Opslaan in lijst

€ 20,42/ stukexcl. btw

€ 24,71incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBA
Uitvoering
Slangbreukventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
23 l/min
Aansluitingen
1" BSP
Onderdelen & accessoires

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026