Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Slangbreukbeveiliger VUBR 1/2"

  • ERIKS:14229089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kleppen die worden gebruikt om de ongecontroleerde daling van een actuator te voorkomen in geval van een breuk in een slang. Wanneer het debiet groter is dan de klepinstelling, blokkeert de klep. Deze kleppen zijn geen lasthoudventielen of smoringen. Stroommafwaarts van de klep wordt een stroomregelklep aanbevolen. Deze zijn extern in te stellen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Aansluitingen:
  • BSP.
Opslaan in lijst

€ 16,63/ stukexcl. btw

€ 20,12incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBR
Uitvoering
Slangbreukventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR