Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Slangbreukbeveiliger VUBA 3/8" DIN T15L

  • ERIKS:14229082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kleppen die worden gebruikt om de ongecontroleerde daling van een actuator te voorkomen in geval van een breuk in een slang. Wanneer het debiet groter is dan de klepinstelling, blokkeert de klep. Deze kleppen zijn geen lasthoudventielen of smoringen. Stroomafwaarts van de klep wordt een stroomregelklep aanbevolen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Plaatje: gepolijst staal.
Aansluitingen:
  • DIN 2353/BSP.
Opslaan in lijst

€ 7,61/ stukexcl. btw

€ 9,21incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBA DIN
Uitvoering
Slangbreukventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
15L