€ 7,61/ stukexcl. btw
€ 9,21incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VUBA DIN |
Uitvoering | Slangbreukventiel |
Uitvoering klep | Instelbaar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 12L |