Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Remontlastklep VSBF 1/2" OMS

  • ERIKS:14229196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit ventiel wordt gebruikt om de rem te ontlasten en kan op een White (ex Danfoss) OMP/OMR of OMS motor geflenst worden.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 34,67/ stukexcl. btw

€ 41,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VSBF
Uitvoering
Opbouw
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR