Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Reduceerklep VRP 3/8'' V 35-180 bar V0704/V180

  • ERIKS:14812891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep handhaaft een constante stroomafwaartse druk, ongeacht de stroomopwaartse druk.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR