€ 138,46/ stukexcl. btw
€ 167,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRPRL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |