Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Reduceerklep/tk VRPRL 1/2'' V 180 V0707/V180

  • ERIKS:14812942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep handhaaft een constante stroomafwaartse druk, ongeacht de stroomopwaartse druk. De terugslagklep zorgt voor een vrije doorgang in de omgekeerde richting.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 140,14/ stukexcl. btw

€ 169,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRPRL
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR