Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rechte swivelkoppeling GGL 3/8"

  • ERIKS:11625392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,66/ stukexcl. btw

€ 17,74incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GGL
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
200 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 100 °C
Medium
Hydraulische olie
G1
G3/8
L
44
L1
66 mm
L2
14 mm
D
37 mm
E
24 mm
SW
34 mm