Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rechte swivelkoppeling GGL 3/4"

  • ERIKS:11687504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,88/ stukexcl. btw

€ 32,52incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GGL
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
150 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 100 °C
Medium
Hydraulische olie
G1
G3/4
L
60
L1
89 mm
L2
19 mm
D
49.5 mm
E
34 mm
SW
45 mm