€ 13,84/ stukexcl. btw
€ 16,75incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | GGL |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 200 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Medium | Hydraulische olie |
G1 | G1/4 |
L | 42 |
L1 | 61 mm |
L2 | 11 mm |
D | 33 mm |
E | 19 mm |
SW | 30 mm |