€ 16,82/ stukexcl. btw
€ 20,35incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | GGL |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 150 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Medium | Hydraulische olie |
G1 | G1/2 |
L | 47 |
L1 | 71 mm |
L2 | 15 mm |
D | 40 mm |
E | 27 mm |
SW | 36 mm |