Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rechte swivelkoppeling GGL 1"

  • ERIKS:11687505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,26/ stukexcl. btw

€ 47,50incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GGL
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
100 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 100 °C
Medium
Hydraulische olie
G1
G1
L
65
L1
98 mm
L2
21 mm
D
54.5 mm
E
41 mm
SW
50 mm