Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 80/100 SS

  • ERIKS:14229179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep is ontworpen voor gebruik op cilinders voor omkeerploegen om de automatische omkering van de oliestroom te verkrijgen, en dus de omkering van de hydraulische cilinder die de ploeg laat draaien. Zij is ontworpen om twee cilinders te bedienen op ploegen waarvan het frame naar boven is gedraaid. Werking: de twee cilinders werken parallel. De eerste cilinder B begint met het oplijnen van de last (aangezien deze minder druk nodig heeft). Voor het einde van de slag begint cilinder A met het kantelen. Zodra het dode punt (90 graden) is gepasseerd, starten de cilinders A en B opnieuw samen en brengen de ploeg terug in zijn werkpositie.Deze kleppen worden geleverd met een omschakeldruk van ongeveer 150 bar: naar gelang van uw behoeften kan de drukinstelling worden gewijzigd door de drukregelaar aan te passen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 136,04/ stukexcl. btw

€ 164,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRAP SS
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Ploegomkeerventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR