Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 80/100 DE SV

  • ERIKS:14229184
Image 1
Deze klep is ontworpen voor gebruik met twee opeenvolgende cilinders voor wentelploegen om de automatische uitlijning van de lading en het kantelen ervan te verkrijgen. de draaiing van het frame is naar boven gericht. Er zijn twee verschillende gekalibreerde begrenzers ontworpen, afhankelijk van de diameter van de cilinder, waarop de kleppen worden gemonteerd.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 424,89/ stukexcl. btw

€ 514,12incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRAP DE SV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Ploegomkeerventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR