Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 60/80 DE

  • ERIKS:13312451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep is ontworpen voor gebruik op cilinders voor omkeerploegen om de automatische omkering van de oliestroom te verkrijgen, en dus de omkering van de hydraulische cilinder die de ploeg laat draaien. Hij is voorzien van een dubbele gestuurde terugslagklep. Het kan gemonteerd worden op zware en ongebalanceerde ploegen met cilinders met de volgende inwendige diameters: 40/50, 60/80, 80/100, 100/110, 110/130 mm. Deze kleppen worden geleverd met een omschakeldruk van ongeveer 150 bar: naar gelang van uw behoeften kan de drukinstelling worden gewijzigd door de drukregelaar aan te passen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 127,69/ stukexcl. btw

€ 154,50incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRAP DE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Ploegomkeerventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR