Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRA 40/50 SE

  • ERIKS:14229166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep is ontworpen voor gebruik op cilinders voor omkeerbare ploegen om de automatische omkering van de oliestroom te verkrijgen, en dus de omkering van de hydraulische cilinder die de ploeg laat draaien. Zij is voorzien van een enkelvoudige gestuurde terugslagklep die aan de bodemzijde van de cilinder zit, terwijl de stangzijde van de cilinder door de mechanische aanslagen van de ploeg moet worden geborgd. Deze klep wordt niet aanbevolen voor ploegen waarvan het frame naar boven draait. De drukinstelling voor het omkeren ligt tussen de 125 - 140 bar.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 110,99/ stukexcl. btw

€ 134,30incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRA SE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Ploegomkeerventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR