Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Overdrukklep VMPD 1/2" 10-180 bar

  • ERIKS:14229015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Samengesteld uit 2 ontlastkleppen, biedt de dubbele ontlastklep bescherming tegen overbelasting in 2 hydraulische leidingen met 1 tankaansluiting. Het maakt 2 verschillende drukinstellingen mogelijk.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Leidingmontage: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 45,96/ stukexcl. btw

€ 55,61incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPD
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Dubbele drukbegrenzingsventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Instelbereik
10 - 180 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR