Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Overdrukklep VMP 1/2'' V 10-180 bar V0710/V180

  • ERIKS:14812881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ontlastklep beperkt de maximumdruk in een circuit tot de instelling van de klep. Wanneer de druk in het circuit de instelling bereikt, opent de klep en voorkomt dat de druk in het circuit nog verder oploopt.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Leidingmontage: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 30,43/ stukexcl. btw

€ 36,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Drukbegrenzingsventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
70 l/min
Instelbereik
10 - 180 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR